Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 555.26D kar hosszabbító öblítőcsavar szatén króm | AC9LYP 3HJC6

ROCKWOOD 555.26D kar hosszabbító süllyesztő csavar szatén króm

Raktáron
Tétel: AC9LYP Modell: 555.26DKereszthivatkozás: 3HJC6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€26.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar hosszabbító öblítőcsavar
Csavarfej átmérője1 / 2 "
Csavarhossz1.25 "
befejezSzatén króm
hardverBeleértve
Magasság6.75 "
AnyagSárgaréz
Dobásméret3 / 4 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termék részletek:

A Rockwood 555.26D emelőkaros süllyesztőcsavar ideális fémből készült lengő, tűzálló ajtók rögzítésére.

Jellemzők:

  • A Rockwood 555.26D emelőkar hosszabbító süllyesztett csavarjának előlapja 6-3/4 hüvelyk magas és 1 hüvelyk széles az ajtóba való egyszerű beszerelés érdekében.
  • Ez a krómozott karhosszabbító rögzítőelemekkel és állítható csavarfejjel rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készül a Rockwood 555.26D emelőkar hosszabbító süllyesztett csavar?

A. Az 555.26D Rockwood süllyesztett csavar sárgaréz szerkezetű, szatén króm bevonattal a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.

K. Miért van a Rockwood 555.26D emelőkar hosszabbító süllyesztett csavarja az ajtó felületével egy szintben szerelve?

V. Ez a Rockwood 555.26D süllyesztett csavaregység az ajtó felületével egy síkban van felszerelve, hogy polírozott tiszta megjelenést biztosítson.

K. Mekkora a Rockwood 555.26D emelőkar hosszabbító süllyesztett csavar dobási mérete?

V. Ennek a krómozott kar hosszabbítónak a dobási mérete 3/4 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
ROCKWOOD 555.3 Kar hosszabbító öblítőcsavar sárgaréz | AC9LYQ 3HJC7 555.3Polírozott tisztaSárgaréz€32.17
ROCKWOOD 555.10 Kar hosszabbító öblítőcsavar szatén bronz | AC9LYR 3HJC8 555.10Szatén bronzSárgaréz€34.52
ROCKWOOD 557.26D kar hosszabbító öblítőcsavar szatén króm | AC9LYT 3HJC9 557.26DSzatén krómSárgaréz öntvény€49.23
ROCKWOOD 557.3 Kar hosszabbító öblítőcsavar fényes sárgaréz | AC9LYU 3HJD1 557.3Fényes sárgarézSárgaréz öntvény€49.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 555.26D kar hosszabbító süllyesztő csavar szatén króm
€26.33 /Mértékegység