ROBINAIR AC-1234-6 Hűtőközeg RRR gép A/C 36 hüvelyk hosszúság | AH9VFX 44ZY98

ROBINAIR AC-1234-6 Hűtőközeg RRR gép A/C 36 hüvelyk hosszú

Tétel: AH9VFX Modell: AC-1234-6Kereszthivatkozás: 44ZY98

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőközeg RRR gép
Mélység48.5
Hossz36 "
Max. Működési hőmérséklet122
Tartály kapacitása2.4
típusA / C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.328
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszÁr
ROBINAIR 34788NI-H RRR gépi hibrid járművek A / C 36 hüvelyk hosszúságú AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "€9,636.94
ROBINAIR 34788NI hűtőközeg-visszanyerő gép, AC, 24 In Width | AH8JLU 38UP52 34788NI-48.536 "€11,081.18
ROBINAIR 34288NI hűtőközeg RRR gép, A/C típus, 29 hüvelykes hosszúság | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm€9,185.41
ROBINAIR AC1234-4 hűtőközeg gép, 2.5 gal. Tárolókapacitás, 122 fok. F Max. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---€15,120.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBINAIR AC-1234-6 Hűtőközeg RRR gép A/C 36 hüvelyk hosszú