ROBINAIR 34788NI hűtőközeg-visszanyerő gép, AC, 24 In Width | AH8JLU 38UP52

ROBINAIR 34788NI Hűtőközeg-visszanyerő gép, AC, 24 In Width

Raktáron
Tétel: AH8JLU Modell: 34788NIKereszthivatkozás: 38UP52

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,081.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőközeg RRR gép
Magasság48.5
Hossz36 "
Max. Működési hőmérséklet120 fok
típusA / C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.45
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az RRR hűtőfolyadékok újrahasznosítására, feltöltésére és visszanyerésére tervezték az autóipari karbantartási és javítási szolgáltatásokban
    • Nagyméretű, többnyelvű grafikus kijelző, teljesen automatikus beállításokkal a szivárgásvizsgálathoz és a töltéshez a kezelőpanel szelepei nélkül
    • Automatikus olajleeresztést, befecskendezést, hűtőközeg-utántöltést és légtelenítést biztosít a felhasználó kényelme érdekében, valamint monitor nélküli eljárást
    • Kettős hangos és vizuális riasztás a szolgáltatás befejezésének állapotáról vagy a hibaüzenetek automatikus jelentésére
    • Hűtőközeg-kezelő rendszer a hűtőközeg-felhasználás megjelenítésére és a szűrő hátralévő élettartamának ellenőrzésére
    • Kettős pneumatikus hátsó kerekek és két elülső forgatható görgő a munkahelyi hordozhatóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszÁr
ROBINAIR 34788NI-H RRR gépi hibrid járművek A / C 36 hüvelyk hosszúságú AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "€9,636.94
ROBINAIR AC-1234-6 Hűtőközeg RRR gép A/C 36 hüvelyk hosszúság | AH9VFX 44ZY98 AC-1234-648.5-36 "-
ajánlatkérés
ROBINAIR 34288NI hűtőközeg RRR gép, A/C típus, 29 hüvelykes hosszúság | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm€9,185.41
ROBINAIR AC1234-4 hűtőközeg gép, 2.5 gal. Tárolókapacitás, 122 fok. F Max. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---€15,120.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBINAIR 34788NI Hűtőközeg-visszanyerő gép, AC, 24 In Width
€11,081.18 /Mértékegység