Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 366D8 Rezgőkapcsoló Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9

ROBERTSHAW 366D8 vibrációs kapcsoló Dpdt 5a 120vac

Raktáron
Tétel: AE4MQY Modell: 366D8Kereszthivatkozás: 5LUL9
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
€2,567.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéskapcsoló
erősítők5 Max.
kontakt típusDPDT
Ház anyagaMűanyag borítás, alumínium talp
A ház értékeléseNEMA 4, 4X
Frekvenciatartomány0 a 300 Hz
Magasság3.06 "
Hossz5.38 "
Típus visszaállításaTávoli elektromos vagy kézi
Hőmérséklet tartomány-40 - 200 F
típusMeghibásodás-érzékelő
Feszültség120 VAC
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.999
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízszintes tartomány (0–4.5 G)
    • Függőleges tartomány (0–3.5 G)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTípus visszaállításaFeszültségÁr
ROBERTSHAW 366A0 Rezgőkapcsoló Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Max.Kézikönyv-€2,142.56
ROBERTSHAW 366A8 vibrációs kapcsoló, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A80.5-7 Max.Távoli elektromos vagy kézi120 VAC€2,180.47
ROBERTSHAW 366A2 vibrációs kapcsoló Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Max.Távoli elektromos vagy kézi24 VDC€2,210.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 366D8 vibrációs kapcsoló Dpdt 5a 120vac
€2,567.23 /Mértékegység