Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 366A8 vibrációs kapcsoló, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7

ROBERTSHAW 366A8 vibrációs kapcsoló, SPDT, 0.5–7 A, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AE4MQW Modell: 366A8Kereszthivatkozás: 5LUL7
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
€2,180.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéskapcsoló
erősítők0.5-7 Max.
kontakt típusSPDT
Ház anyagaMűanyag borítás, alumínium talp
A ház értékeléseNEMA 4, 4X
Frekvenciatartomány0 a 300 Hz
Magasság3.06 "
Hossz5.38 "
Típus visszaállításaTávoli elektromos vagy kézi
Hőmérséklet tartomány-40 - 200 F
típusMeghibásodás-érzékelő
Feszültség120 VAC
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0035
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Távoli elektromos vagy kézi reset típusú vibrációs kapcsoló, amelyet úgy terveztek, hogy maximális védelmet biztosítson nagy motorok, szivattyúk, kompresszorok és egyéb forgó/dugattyús berendezések számára a mechanikai meghibásodásokra reagálva
    • Általános célú, időjárásálló ház, amely megfelel a NEMA Type 4 előírásoknak
    • Gyorsulásra érzékeny, így csak pusztító ütésekre reagál, normál elmozdulásra nem
    • A masszív karosszéria és a statikus részek miatt nincs szükség karbantartásra (ha az alapértéket nem lépik túl)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Robertshaw 366A8 VIBRASWITCH működéséhez külső táp szükséges?

V. Nem, a Robertshaw 366A8 vibrációs kapcsoló önellátású.

K. Milyen gyakran kell szervizelni a Robertshaw vibrációs kapcsolót?

V. A telepítés után nem igényel szervizelést.

K. Hogyan lehet visszaállítani a Robertshaw 366A8 vibrációs kapcsolót?

V. Az elektromos alaphelyzetbe állító tekercset áram alá helyezheti, vagy használhatja a beépített Reset gombot.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTípus visszaállításaFeszültségÁr
ROBERTSHAW 366A0 Rezgőkapcsoló Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Max.Kézikönyv-€2,142.56
ROBERTSHAW 366A2 vibrációs kapcsoló Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Max.Távoli elektromos vagy kézi24 VDC€2,210.55
ROBERTSHAW 366D8 Rezgőkapcsoló Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Max.Távoli elektromos vagy kézi120 VAC€2,567.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 366A8 vibrációs kapcsoló, SPDT, 0.5–7 A, 120 VAC
€2,180.47 /Mértékegység