Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 365AD2 rezgéskapcsoló Dpdt 0.5 - 7a 24vdc | AE4MQT 5LUL4

ROBERTSHAW 365AD2 vibrációs kapcsoló Dpdt 0.5-7a 24vdc

Raktáron
Tétel: AE4MQT Modell: 365AD2Kereszthivatkozás: 5LUL4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€3,054.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéskapcsoló
erősítők5 Max.
kontakt típusDPDT
Ház anyagaAlumínium
A ház értékeléseCl 1, Div1, Gr B, C és D
Frekvenciatartomány0 a 300 Hz
Magasság5.13 "
Hossz6"
Típus visszaállításaTávoli elektromos vagy kézi
Hőmérséklet tartomány-13 - 140 F
típusMeghibásodás-érzékelő
Feszültség24 VDC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3885
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízszintes tartomány (0–4.5 G)
    • Függőleges tartomány (0–3.5 G)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTípus visszaállításaFeszültségÁr
ROBERTSHAW 365AA0 Rezgőkapcsoló Spdt 0.5-7a | AE4MQP 5LUL1 365AA00.5-7 Max.Kézikönyv-€2,894.88
ROBERTSHAW 365AA8 rezgőkapcsoló Spdt 0.5 - 7a 120vac | AE4MQQ 5LUL2 365AA80.5-7 Max.Távoli elektromos vagy kézi120 VAC€3,207.76
ROBERTSHAW 365AA2 rezgéskapcsoló Spdt 0.5 - 7a 24vdc | AE4MQR 5LUL3 365AA20.5-7 Max.Távoli elektromos vagy kézi24 VDC€2,965.60
ROBERTSHAW 365AD8 rezgőkapcsoló Dpdt 5a 120vac | AE4MQU 5LUL5 365 Kr. 85 Max.Távoli elektromos vagy kézi120 VAC€3,155.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 365AD2 vibrációs kapcsoló Dpdt 0.5-7a 24vdc
€3,054.48 /Mértékegység