Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-81ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 13/16, 50 Pk | AE3CLT 5CA41

ROTOR CLIP SH-81ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 13/16, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CLT Típus: SH-81ST ZDKereszthivatkozás: 5CA41
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
€35.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.150 "
Hézag Dia (Megjelent)1.100 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.025 "
Illik a Groove Dia-hez.0.762 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.13 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.751 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.052 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-81ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 13/16, 50 Pk
€35.10 /csomag