RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 eltolt sekély mélységű ajtócsukó | AD6VTR 4AZV9

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 eltolt, sekély mélységű ajtócsukó

Raktáron
Tétel: AD6VTR Modell: C00000051L4BABAKereszthivatkozás: 4AZV9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,811.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEltolás sekély mélységű ajtó közelebb
Kar típusaEgyszeres fellépés
színekEzüst
AjtókezelésBalkezes
befejezSzatén króm
Ház magassága2"
Ház anyagaAlumínium
Ház szélessége4.5 "
Max. Ajtó magassága90 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Max. Ajtó szélessége48 "
FelszerelésRejtve a padlón

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8302413000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárás típusa (non-hold nyitva)
    • Max. Ajtóvastagság (1-3/4")
    • Max. Ajtó súlya (250 font)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 eltolt, sekély mélységű ajtócsukó
€2,811.65 /Mértékegység