Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIXSON 993-AC magas tartású mágneses ajtókioldó 24vac/dc | AD6VRU 4AZR4

RIXSON 993-AC magas tartású mágneses ajtókioldó 24vac/dc

Raktáron
Tétel: AD6VRU Modell: 993-ACKereszthivatkozás: 4AZR4
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
€1,060.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses ajtótartó
Amp húzás @ 24V0.25
befejezPermetezett alumínium
Tartóerő (Lb.)300
Bemeneti feszültség24 VAC/DC
AnyagAlumínium
Megnyitó műveletElektromágneses kibocsátás
teljesítmény Kötelező0.25A @ 24 VAC/DC
Vetítés a falról2-1 / 4 In.
típusFalra szerelhető, felületi vagy süllyesztett, magas tartású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.97
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Armatúra hossza (In.) (állítható)
    • Teljes vetítés (hüvelyk) (5-1 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségteljesítmény KötelezőtípusÁr
RIXSON 972-ABXXS tolóajtó tartó mágnes 24vdc | AD6VRV 4AZR5 972-ABXXS24 VDC0.08A @ 24 VDCTolóajtó€1,017.57
RIXSON 972-AAXXU felső ajtótartó mágnes 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACFelső ajtó€984.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON 993-AC magas tartású mágneses ajtókioldó 24vac/dc
€1,060.32 /Mértékegység