Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIXSON 972-ABXXS tolóajtó tartó mágnes 24vdc | AD6VRV 4AZR5

RIXSON 972-ABXXS tolóajtó tartó mágnes 24vdc

Raktáron
Tétel: AD6VRV Modell: 972-ABXXSKereszthivatkozás: 4AZR5
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
€1,090.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses ajtótartó
Amp húzás @ 24V0.08
befejezPermetezett alumínium
Tartóerő (Lb.)75
Bemeneti feszültség24 VDC
AnyagAlumínium
Megnyitó műveletElektromágneses kibocsátás
teljesítmény Kötelező0.08A @ 24 VDC
Vetítés a falról3-1 / 4 In.
típusTolóajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Teljes vetítés (hüvelyk) (3-1 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségteljesítmény KötelezőtípusÁr
RIXSON 993-AC magas tartású mágneses ajtókioldó 24vac/dc | AD6VRU 4AZR4 993-AC24 VAC/DC0.25A @ 24 VAC/DCFalra szerelhető, felületi vagy süllyesztett, magas tartású€1,184.11
RIXSON 972-AAXXU felső ajtótartó mágnes 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACFelső ajtó€1,132.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON 972-ABXXS tolóajtó tartó mágnes 24vdc
€1,090.29 /Mértékegység