Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIXSON 994-A3 állítható fali mágneses ajtókioldó | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 állítható fali mágneses ajtókioldó

Raktáron
Tétel: AD6VRT Típus: 994-A3Kereszthivatkozás: 4AZR3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€608.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTri Voltos elektromágneses ajtótartó
Amp húzás @ 12V0.04
Amp húzás @ 24V0.02
befejezPermetezett alumínium
Tartóerő (Lb.)50-55
Bemeneti feszültség120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
AnyagAlumínium
Megnyitó műveletElektromágneses kibocsátás
teljesítmény Kötelező0.2 A @ 120 VAC, 0.2 A @ 24 VAC/DC
Vetítés a falról3-3 / 4 In.
típusFalra szerelhető, süllyesztett, állítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8505908000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Armatúra mélysége (hüvelyk) (1-5 / 8)
    • Armatúra hossza (hüvelyk) (4-5 / 8)
    • Armatúra szélessége (hüvelyk) (2-3 / 4)
    • Teljes vetítés (hüvelyk) (4-1 / 8)

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőtípusÁr
RIXSON 981-A3 három voltos tekercs mágneses ajtó kioldó B–B | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACPadlótartó, hátsó ajtó€1,310.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON 994-A3 állítható fali mágneses ajtókioldó
€608.84 /Mértékegység