RITTAL 3243080 Hose-proof Hood 14 Inch Length x 4 Inch Width x 19 Inch Height Stainless Steel | AG3DQV 32WZ07

RITTAL 3243080 Tömlőálló burkolat, 14 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség x 19 hüvelyk magasság rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3DQV Típus: 3243080Kereszthivatkozás: 32WZ07

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€967.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbiztos motorháztető
Tömítésszilikon
Nyomtáv14
Mérő (acél)14
Magasság19 "
Hossz14 "
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa3R, 4
Alkategóriaegyéb kiegészítők
Szélesség568564 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)35
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)35
HS-kód8421398090

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszAnyagSzélességÁr
RITTAL 3237085 Tömlőálló motorháztető 6 hüvelyk hosszúság x 2 hüvelyk szélesség x 9 hüvelyk magasságú szénacél | AG3DQK 32WY97 32370859"6"Szénacél568565 "€384.42
RITTAL 3238085 Tömlőálló motorháztető 7 hüvelyk hosszúság x 2 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk magasságú szénacél | AG3DQL 32WY98 323808510 "7"Szénacél568565 "€436.48
RITTAL 3239085 Tömlőbiztos motorháztető 9 hüvelyk hosszúság x 2 hüvelyk szélesség x 13 hüvelyk magasság szénacél | AG3DQM 32WY99 323908513 "9"Szénacél568565 "€476.17
RITTAL 3240085 Tömlőálló motorháztető 11 hüvelyk hosszúság x 3 hüvelyk szélesség x 15 hüvelyk magasságú szénacél | AG3DQN 32WZ01 324008515 "11 "Szénacél568588 "€574.57
RITTAL 3243085 Tömlőbiztos motorháztető 14 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség x 19 hüvelyk magasság szénacél | AG3DQP 32WZ02 324308519 "14 "Szénacél568564 "€619.53
RITTAL 3237080 Tömlőálló burkolat 6 hüvelyk hosszúság x 2 hüvelyk szélesség x 9 hüvelyk magasság rozsdamentes acél | AG3DQQ 32WZ03 32370809"6"Rozsdamentes acél568565 "€444.46
RITTAL 3238080 Tömlőálló burkolat 7 hüvelyk hosszúság x 2 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk magasság rozsdamentes acél | AG3DQR 32WZ04 323808010 "7"Rozsdamentes acél568565 "€459.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3243080 Tömlőálló burkolat, 14 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség x 19 hüvelyk magasság rozsdamentes acél
€967.56 /Mértékegység