Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 3172100 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMT 2PVF8

RITTAL 3172100 Csereventilátor szűrőbetét – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3AMT Típus: 3172100Kereszthivatkozás: 2PVF8
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
€132.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótszűrő szőnyeg
Mélység11 / 16 "
Ventillátor méretéhez (hüvelyk)2PVF4 - 2PVF7
Magasság8 11 / 16 "
AnyagApróra vágott poliészter
Szélesség8 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód5911400000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVentillátor méretéhez (hüvelyk)MagasságSzélességÁr
RITTAL 3322700 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMQ 2PVE7 33227001 / 8 "2PVE3 - 2PVE64 11 / 16 "4 11 / 16 "€83.33
RITTAL 3171100 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMR 2PVF3 317110011 / 16 "2PVE8 - 2PVF26 13 / 16 "6 13 / 16 "€115.12
RITTAL 3173100 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMU 2PVG3 317310011 / 16 "2PVF9 - 2PVG211.375 "11.375 "€181.92
RITTAL 3321700 Tartalék ventilátorszűrő szőnyeg 15 CFM - 5 csomag | AF2VQN 6YDP2 33217002 / 5 "-4"4"€50.55
RITTAL 3327700 Cserélhető ventilátor szűrőszőnyeg 39 CFM - 5 csomag AF2VQP 6YDP3 33277000.39 "-11.38 "11.38 "€273.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3172100 Csereventilátor szűrőbetét – 5 db-os csomag
€132.13 /Mértékegység