Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 3322700 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMQ 2PVE7

RITTAL 3322700 Csereventilátor szűrőbetét – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3AMQ Típus: 3322700Kereszthivatkozás: 2PVE7
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
€83.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótszűrő szőnyeg
Mélység1 / 8 "
Ventillátor méretéhez (hüvelyk)2PVE3 - 2PVE6
Magasság4 11 / 16 "
AnyagApróra vágott poliészter
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód5911900080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVentillátor méretéhez (hüvelyk)MagasságSzélességÁr
RITTAL 3171100 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMR 2PVF3 317110011 / 16 "2PVE8 - 2PVF26 13 / 16 "6 13 / 16 "€115.12
RITTAL 3172100 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMT 2PVF8 317210011 / 16 "2PVF4 - 2PVF78 11 / 16 "8 11 / 16 "€132.13
RITTAL 3173100 Ventilátorszűrő csere - 5 csomag | AC3AMU 2PVG3 317310011 / 16 "2PVF9 - 2PVG211.375 "11.375 "€181.92
RITTAL 3321700 Tartalék ventilátorszűrő szőnyeg 15 CFM - 5 csomag | AF2VQN 6YDP2 33217002 / 5 "-4"4"€50.55
RITTAL 3327700 Cserélhető ventilátor szűrőszőnyeg 39 CFM - 5 csomag AF2VQP 6YDP3 33277000.39 "-11.38 "11.38 "€273.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3322700 Csereventilátor szűrőbetét – 5 db-os csomag
€83.33 /Mértékegység