RIDGID 87582 kábelcsatorna tisztítás 3/8 hüvelyk | AE9YUM 6NZ27

RIDGID 87582 Kábel lefolyó tisztítása 3/8 in

Raktáron
Tétel: AE9YUM Típus: 87582Kereszthivatkozás: 6NZ27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító kábel
KábeltípusSzilárd mag
Csatlakozás mérete3 / 8 "
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója1-1/2" to 2-1/2"
AnyagAcél
Max. Fuss75 ft.
Darabszám1
Méret3/8 "x 75 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)57.66
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusCsatlakozás méreteMéretÁr
RIDGID 37643 lefolyótisztító kábel 5/8 hüvelyk x 100 láb | AA4RKP 13C597 37643Belső mag5 / 8 "5/8 "x 100 láb.€709.14
RIDGID 58192 lefolyótisztító kábel Hc 5/8 hüvelyk x 100 láb | AB3XNV 1VUX1 58192Üreges5 / 8 "5/8 "x 100 láb.€520.80
RIDGID 62225 lefolyótisztító kábel izzócsavarral, 5/16 hüvelyk x 25 láb Méret | AB3XNX 1VUX3 62225Üreges3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€135.59
RIDGID 62235 lefolyótisztító kábel 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Üreges3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€165.08
RIDGID 62250 lefolyótisztító kábel csigával, 3/8 x 35 láb | AB3XNZ 1VUX5 62250ÜregesIzzó Auger3/8 "x 35 láb.€178.14
RIDGID 92470 lefolyótisztító kábel Ic 5/8 hüvelykes x 75 láb | AB3XPH 1VUZ5 92470Belső mag5 / 8 "5/8 "x 75 láb.€664.18
RIDGID 41212 lefolyótisztító kábel Ic 3/4 hüvelykes x 75 láb | AB3XTY 1VXH6 41212Belső mag3 / 4 "3/4 "x 75 láb.€735.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 87582 Kábel lefolyó tisztítása 3/8 in
€402.66 /Mértékegység