Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 62265 lefolyótisztító kábel 5/8 hüvelyk x 7 1/2 láb | AB3XPB 1VUX7

RIDGID 62265 Lefolyótisztító kábel 5/8 in x 7 1/2 láb

Raktáron
Tétel: AB3XPB Típus: 62265Kereszthivatkozás: 1VUX7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€105.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító kábel
KábeltípusSzekcionált
Csatlakozás mérete5 / 8 "
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója2 "hogy 3"
AnyagAcél
Max. Fuss7-1 / 2 láb
Darabszám1
Méret5/8 "x 7-1 / 2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8467990190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusCsatlakozás méreteMéretÁr
RIDGID 56787 lefolyótisztító kábel, 5/16 hüvelyk x 25 láb Méret | AB3XNT 1VUW8 56787Belső mag3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€160.72
RIDGID 56797 lefolyótisztító kábel Ic 5/16 hüvelyk x 35 láb | AB3XNU 1VUW9 56797Belső mag3 / 4 "5/16 "x 35 láb.€199.37
RIDGID 62260 lefolyótisztító kábel, dugós csatlakozó, 3/8 hüvelyk x 35 láb Méret | AB3XPA 1VUX6 62260Üreges3 / 8 "3/8 "x 35 láb.€224.68
RIDGID 62275 lefolyótisztító kábel 7/8 hüvelyk x 15 láb | AB3XPC 1VUX8 62275Szekcionált7 / 8 "7/8 "x 15 láb.€184.77
RIDGID 89400 lefolyótisztító kábel 5/16 hüvelyk x 50 láb | AB3XPD 1VUY7 89400Üreges3 / 4 "5/16 "x 50 láb.€203.52
RIDGID 89405 lefolyótisztító kábel 5/16 hüvelyk x 50 láb | AB3XPE 1VUY9 89405Üreges3 / 4 "5/16 "x 50 láb.€215.07
RIDGID 92460 lefolyótisztító kábel Ic 5/8 hüvelyk x 25 láb | AB3XPF 1VUZ2 92460Belső mag5 / 8 "5/8 "x 25 láb.€233.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 62265 Lefolyótisztító kábel 5/8 in x 7 1/2 láb
€105.14 /Mértékegység