RIDGID 37857 lefolyótisztító kábel Ic 1/2 hüvelyk x 50 láb | AB3XTX 1VXH5

RIDGID 37857 Ic lefolyótisztító kábel 1/2 hüvelykes x 50 láb

Raktáron
Tétel: AB3XTX Típus: 37857Kereszthivatkozás: 1VXH5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€395.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító kábel
KábeltípusBelső mag
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója2 "hogy 4"
AnyagAcél
Max. Fuss50 ft.
Darabszám1
Méret1/2 "x 50 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4975
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusCsatlakozás méreteMéretÁr
RIDGID 56787 lefolyótisztító kábel, 5/16 hüvelyk x 25 láb Méret | AB3XNT 1VUW8 56787Belső mag3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€160.72
RIDGID 56797 lefolyótisztító kábel Ic 5/16 hüvelyk x 35 láb | AB3XNU 1VUW9 56797Belső mag3 / 4 "5/16 "x 35 láb.€199.37
RIDGID 62260 lefolyótisztító kábel, dugós csatlakozó, 3/8 hüvelyk x 35 láb Méret | AB3XPA 1VUX6 62260Üreges3 / 8 "3/8 "x 35 láb.€224.68
RIDGID 62265 lefolyótisztító kábel 5/8 hüvelyk x 7 1/2 láb | AB3XPB 1VUX7 62265Szekcionált5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 láb.€105.14
RIDGID 62275 lefolyótisztító kábel 7/8 hüvelyk x 15 láb | AB3XPC 1VUX8 62275Szekcionált7 / 8 "7/8 "x 15 láb.€184.77
RIDGID 89400 lefolyótisztító kábel 5/16 hüvelyk x 50 láb | AB3XPD 1VUY7 89400Üreges3 / 4 "5/16 "x 50 láb.€203.52
RIDGID 89405 lefolyótisztító kábel 5/16 hüvelyk x 50 láb | AB3XPE 1VUY9 89405Üreges3 / 4 "5/16 "x 50 láb.€215.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 37857 Ic lefolyótisztító kábel 1/2 hüvelykes x 50 láb
€395.37 /Mértékegység