Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 17709 Gömbfejű hatszögletű kulcsdarabok 9 M7 | AH2LNK 29RU72

EKLIND 17709 Golyóvég hatlapfejű kulcs készlet darabok 9 M7

Raktáron
Tétel: AH2LNK Típus: 17709Kereszthivatkozás: 29RU72

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatszögletű kulcs
Kar hosszúság3.03 "hogy 6.58"
Kar típusaExtra hosszú
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFényes
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaMetric
Darabszám9
AlakL
Méret kódM7
Méreteket tartalmaz1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámKar hosszúságKar típusaMéreteket tartalmazTether képesbefejezFogantyúFogantyú típusaÁr
EKLIND 11113 hatlapfejű kulcskészlet 0.050-3/8 hüvelykes L-alakú Rövid | AA7FPM 15W996 11113131.7 "hogy 4.3"rövid0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)galvanizáltÖtvözött acélL alakú€24.45
EKLIND 11122 hatlapfejű kulcskészlet 0.050 - 10mm L-alakú Rövid | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "hogy 4.3"rövid0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)galvanizáltÖtvözött acélL alakú€45.11
EKLIND 11213 hatlapfejű kulcskészlet 0.050 - 3/8 hüvelyk L-alakú, hosszú | AA7FPP 15W998 11213132.8 "hogy 6.8"Hosszú0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)galvanizáltÖtvözött acélL alakú€34.35
EKLIND 11222 imbuszkulcs készlet 0.050 - 10mm L-alakú Hosszú | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "hogy 6.8"Hosszú0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)galvanizáltÖtvözött acélL alakú€57.84
EKLIND 11509 imbuszkulcs készlet 1.5 - 10mm L-alakú Rövid | AA7FPR 15X001 1150991.7 "hogy 4.3"rövid1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)galvanizáltÖtvözött acélL alakú€24.66
EKLIND 11609 imbuszkulcs készlet 1.5 - 10mm L-alakú Hosszú | AA7FPT 15X002 1160993 "hogy 6.6"Hosszú1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)galvanizáltÖtvözött acélL alakú€31.40
EKLIND 20812 imbuszkulcs készlet 3/32 - 1/4 hüvelykes felhajtható | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "hogy 5"Standard 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeKrómozott acélHajtsa fel€20.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 17709 Golyóvég hatlapfejű kulcs készlet darabok 9 M7
€43.20 /Mértékegység