RIDGID 25638 Roll Groover kézi vagy gépre szerelt | AC8JMF 3ARC8

RIDGID 25638 Roll Groover kézi vagy gépre szerelhető

Raktáron
Tétel: AC8JMF Típus: 25638Kereszthivatkozás: 3ARC8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,777.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált Roll Groover
Működtetés típusa1/2 "racsnis meghajtók A 15/16" hatlapú
Beállítás típusaVéglegesen rögzített mélységbeállító mérő
Kapacitás1-1 / 4 "-tól 6" -ig 10. és 40-es acél-, alumínium- és PVC-cső, 1-1 / 4 "-tól 6" -ig 10-es rozsdamentes acélcső és 1-1 / 4 - 2 "40-es menetrend rozsdamentes acélcső
Fel van szerelve3FE64, 3Z987 meghajtók
Igényel6-1 / 2 "hézag a cső körüli haladáshoz, minimum 2-1 / 2" szabadon álló cső hornyoláshoz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.83
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8461906090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtetés típusaBeállítás típusaKapacitásTételIgényelÁr
RIDGID 45007 hengeres barázda 1 1/4 - 6 hüvelyk | AC3DAR 2RPC2 45007Bütykös típusú előtolásBütykös típusú előtolás1-1 / 4 "-tól 6" -ig 10-es acél, rozsdamentes acél és PVC cső, 1-1 / 4 "-tól 3" -ig 40-es acél, rozsdamentes acél és PVC cső, valamint 2-6 "réz opcionális tekercskészletekkel Cső és 1 "acélcsőRoll Groover-€2,193.63
RIDGID 48297 hidraulikus görgős barázdakészlet a 300-as modellhez | AD6YVE 4CPD7 48297Hidraulikus forgattyú típusú fogantyúvalNagy recézett csavaros gomb1 "-től 12" -ig 10-es acél, rozsdamentes acél, PVC, 1 "-től 8"-ig 40-es acél, PVC, 1 "-től 2" -ig 40-es rozsdamentes acél, 2 "- 6" réz (K, L, M, DWV típusok) ), 2-1 / 2 "- 6", 80. ütemterv PVCHidraulikus Roll Groover Kit300-as modell hajtása és hézag az elfordító fogantyúhoz€9,022.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 25638 Roll Groover kézi vagy gépre szerelhető
€1,777.60 /Mértékegység