RIDGID 19238 szonda/vonalkereső, 11 hüvelykes hosszúság, nagy sűrűségű polietilén ház | AB3XNJ 1VUT8

RIDGID 19238 szonda/vonalkereső, 11 hüvelykes hosszúság, nagy sűrűségű polietilén ház

Raktáron
Tétel: AB3XNJ Típus: 19238Kereszthivatkozás: 1VUT8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,973.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzonda / Vonalkereső
ÉpítésNagy sűrűségű polietilén ház elektronikával
kijelzőLCD, akkumulátor töltöttségi szint, mért mélység / távolság, frekvencia, mód, célkereszt, automatikus / be / ki háttérvilágítás
Magasság22 "
billentyűzetMenüben történő navigálás fel / le nyílbillentyűk, be- és kikapcsolás, menü, Sinde / nyomkövetés / frekvencia mód, hangerő és menüválasztó gombok
Hossz11 "
Működési hőmérséklet.-4-122 F fok
Teljesítmény értékelése6V, 300mA
Áramforrás4 C elem
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3775
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

A Ridgid 19238 csőkereső ideális a föld alatti csövek / vezetékszerkezetek lokalizálására soros és távoli adók segítségével. Ez az eszköz alkalmas legalább 15 láb mélységű vagy annál mélyebb lefolyóvezetékek feltérképezésére, figyelembe véve a talajviszonyokat. Különféle csővizsgáló berendezés csövek helyének meghatározására is használható.

Jellemzők:

  • Többirányú antennatechnológiával rendelkezik, amely az adó jelét egész idő alatt fogja. A kezelő manuálisan növelheti a jelerősséget a pontos nyomon követhetőség érdekében.
  • Kijelzője mikro feltérképezi az adó helyzetét a maximális pontosság érdekében.
  • Könnyű és kompakt kialakítású, amely lehetővé teszi a fáradtságmentes működést hosszabb munkamenetek esetén is.
  • Érintőgombos interfésszel rendelkezik a különféle paraméterek beállításához és megjelenítéséhez a digitális kiolvasáson.

Kompatibilis tartozékok:

  • Ridgid 14818 Line Transmitter: Ez az adó jelet küld a vonalkeresőnek a lefolyóvezetékek feltérképezéséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FCC B osztály

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a készenléti ideje ezeknek a vonalkeresőknek?

V. A vonalkeresőben lévő akkumulátorok körülbelül 12-24 órás készenléti időt biztosítanak.

K. Ezek a vonali adók vízállóak?

V. Igen, a Ridgid távadók átöblíthetők a lefolyóvezetékekben a vonaltérképezéshez.

K. Hogyan lehet kijavítani a hamis csúcsokat az adójelből?

V. Ez a vonalkereső többirányú antennával rendelkezik, amely kiküszöböli a hamis csúcsok esélyét.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 19238 szonda/vonalkereső, 11 hüvelykes hosszúság, nagy sűrűségű polietilén ház
€2,973.16 /Mértékegység