Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. D18-750 Dowel Pin, 5/32 Size, 25Pk | AB3KMY 1TY62

RICHARD MANNO CO. D18-750 tiplicsap, 5/32 méret, 25 pk

Raktáron
Cikkszám: AB3KMY Modell: D18-750Kereszthivatkozás: 1TY62
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
€57.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1563–0.1565 ”
Dupla nyíróerő (font)2800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 32 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC36
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. D18-750 tiplicsap, 5/32 méret, 25 pk
€57.05 /csomag