Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. D17-437 Dübelcsap, 1/8 méretű, 50 Pk | AB3KMA 1TY40

RICHARD MANNO CO. D17-437 tiplicsap, 1/8 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB3KMA Modell: D17-437Kereszthivatkozás: 1TY40
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
€51.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1251–0.1253 ”
Dupla nyíróerő (font)1800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz7 / 16 "
Rockwell KeménységC36
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. D17-437 tiplicsap, 1/8 méret, 50 pk
€51.53 /csomag