Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dübelcsap, 3/32 méret, 50 Pk | AB3KLK 1TY26

RICHARD MANNO CO. D16-750 tiplicsap, 3/32 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB3KLK Modell: D16-750Kereszthivatkozás: 1TY26

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€62.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.0939–0.0941 ”
Dupla nyíróerő (font)1000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC36
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. D16-750 tiplicsap, 3/32 méret, 50 pk
€62.32 /csomag