Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. 610H Panelcsavar, Rozsdamentes acél, 10-32 X 29/32 Méret, 5Pk | AB3ARG 1RB35

RICHARD MANNO CO. 610H panelcsavar, rozsdamentes acél, 10-32 x 29/32 méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3ARG Modell: 610HKereszthivatkozás: 1RB35
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
€50.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaFoglalat
Illesztőprogram mérete1 / 8 "
befejezPasszivált
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.188 "
fej típusaSima
Hossz29 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 16 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. 610H panelcsavar, rozsdamentes acél, 10-32 x 29/32 méret, 5 pk
€50.25 /csomag