Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. 114120-100-SS recézett panelcsavar, 10-32 X 1 méretű, 5 db | AB3ATJ 1RB60

RICHARD MANNO CO. 114120-100-SS recézett panelcsavar, 10-32 X 1 méretű, 5 db

Raktáron
Tétel: AB3ATJ Modell: 114120-100-SSKereszthivatkozás: 1RB60
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
€43.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaFoglalat
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezPasszivált
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.19 "
fej típusarecézett
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenet hosszaMenetméretÁr
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS recézett panelcsavar, 4-40 X 3/8 méret, 5 db | AB3ARK 1RB38 114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40€103.52
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS recézett panelcsavar, 4-40 X 1/2 méretű, 5 db | AB3ARM 1RB40 114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40€96.57
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS recézett panelcsavar, 6-32 X 5/8 méretű, 5 db | AB3ARU 1RB46 114116-625-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32€103.35
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS recézett panelcsavar, 10-32 X 3/4 méretű, 5 db | AB3ATG 1RB58 114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-32€122.91
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS recézett panelcsavar, 10-32 X 1-1/4 méret, 5 db | AB3ATK 1RB61 114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-32€131.22
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS recézett panelcsavar, 1/4-20 X 5/8 méret, 5 db | AB3ATP 1RB65 114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€138.25
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS recézett panelcsavar, 1/4-20 X 7/8 méret, 5 db | AB3ATR 1RB67 114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€145.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114120-100-SS recézett panelcsavar, 10-32 X 1 méretű, 5 db
€43.33 /csomag