Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Screw, Stainless Steel, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk | AB3AUC 1RB77

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS panelcsavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 X 1-1/2 méret, 5 db

Raktáron
Tétel: AB3AUC Modell: 114115-1500-SSKereszthivatkozás: 1RB77
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
€151.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaFoglalat
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezPasszivált
Fej Dia.0.467 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusarecézett
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS panelcsavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 X 1-1/2 méret, 5 db
€151.66 /csomag