Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RHEEM SP10552GH elem, 2000W 240V | CT9ANH 45W447

RHEEM SP10552GH Element, 2000W 240V

Raktáron
Cikkszám: CT9ANH Típus: SP10552GHKereszthivatkozás: 45W447

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RHEEM SP210198 elem, 240V 3800W | CT9ANJ 45W513 SP210198€160.58
RHEEM SP13409BM Lwd Element | CT9ANK 15A579 SP13409BM€308.84
RHEEM SP10552FL fűtőelem, 208/240V | CT9ATJ 45W657 SP10552FL€35.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RHEEM SP10552GH Element, 2000W 240V
€38.64 /Mértékegység