Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO TSK 150 GR2H Királycsap nélküli görgő 660 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VMC 5VF73

REVVO TSK 150 GR2H Királycsap nélküli görgő 660 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6VMC Modell: TSK 150 GR2HKereszthivatkozás: 5VF73
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
€191.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert70 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCsiszolt cink
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték660 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaEgyetlen labda edzett
PótkerékMfr. 150 GR2H
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
KerékcsapágyakPecsétes labda
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8716903000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaVersenypályaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeÁr
REVVO TSK 125 NT0E királytű nélküli görgő 550 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA7LYJ 16D129 TSK 125 NT0E6.5 "300-999 fontpoliuretánEgyetlen labdaMfr. 125 NT0E-22 foktól 176 fokig FSima furatPiros€120.18
REVVO TSK 200 NT0E királytű nélküli görgő 880 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AA7LYN 16D133 TSK 200 NT0E9.5 "300-999 fontpoliuretánEgyetlen labda--22 foktól 176 fokig FSima furatPiros€191.07
REVVO TSK 200 NY2H királytű nélküli görgő 2200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB9YTC 2GML2 TSK 200 NY2H9.5 "1000-2999 fontNejlonEgyetlen labda edzettMfr. Nem 200 NY2H-4 foktól 176 fokig FPrecíziós golyófehér€341.14
REVVO TSK 100 RP1G Királycsap nélküli görgő 700 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VLZ 5VF70 TSK 100 RP1G5.625 "300-999 fontfenolosEgyetlen labda edzettMfr. WS8020040 szÂ65 - 250 F fokÁrnyékoló rolóFekete€90.37
REVVO TSK 125 GR2H Királycsap nélküli görgő 440 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AE6VMA 5VF71 TSK 125 GR2H6.5 "300-999 fontGumiEgyetlen labda edzettMfr. 125 GR2H-40 foktól 158 fokig FPecsétes labdaZöld€150.84
REVVO TSK 125 RP1G Királycsap nélküli görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AE6VMB 5VF72 TSK 125 RP1G6.5 "1000-2999 fontfenolosEgyetlen labda edzettMfr. WS8020050 szÂ65 - 250 F fokÁrnyékoló rolóFekete€115.63
REVVO TSK 150 RP1G Kingpinless görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VMD 5VF74 TSK 150 RP1G7.5 "--Egyetlen labda edzettMfr. WS8020060 sz-Árnyékoló rolóFekete€114.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSK 150 GR2H Királycsap nélküli görgő 660 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€191.24 /Mértékegység