REVVO TFH200RU15T24 merevlemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AD9ZTY 4W686

REVVO TFH200RU15T24 merev lemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AD9ZTY Modell: TFH200RU15T24Kereszthivatkozás: 4W686

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseEzüst zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság10 "
Lemezméret5-1/4 x 6-9/16"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. 200. szám RU15
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-58 foktól 167 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.805
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKeret befejezéseGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülÁr
REVVO TFSV 100 BN0S merevlemez görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SCinkkel bevontNem300-999 font1-3 / 4 x 3 "330 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/16"€20.06
REVVO TFSV 125 BN0S merevlemez görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SCinkkel bevontNem300-999 font1-3 / 4 x 3 "330 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/16"€22.32
REVVO TFK 125 NT0E merevlemez görgő 550 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ECinkkel bevontNem300-999 font3 x 3 "550 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€81.37
REVVO TFK 200 NT0E merevlemez görgő 880 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ECinkkel bevontNem300-999 font3 x 3 "880 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€141.70
REVVO TFK 200 NY2H merevlemez görgő 2200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HCsiszolt cinkNem1000-2999 font3 x 3 "2200 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€286.72
REVVO TFH100PT1HT24 merevlemez görgő 500 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Ezüst zománcNem300-999 font2-7/16 x 4-15/16"500 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€106.89
REVVO TFH100CI1HT24 merevlemez görgő 700 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Ezüst zománcNem300-999 font2-7/16 x 4-15/16"700 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€86.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TFH200RU15T24 merev lemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérő
€125.31 /Mértékegység