Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO HSL065NY1LT25 Fordított/levegő teherszállító forgógörgő | AA9TDT 1F147

REVVO HSL065NY1LT25 Fordított/levegő rakomány forgó görgő

Raktáron
Tétel: AA9TDT Modell: HSL065NY1LT25Kereszthivatkozás: 1F147
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
€14.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFordított/Légi rakomány forgó görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseCsiszolt cink
Keret anyagAcél
LyukmintaH
Belső furatlyuk-távolság2-3/8 x 3-3/8"
Terhelési érték450 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-1/2"
Teljes magasság4.031 "
Lemezméret3-1/8 x 4-7/16"
Lemezvastagság1 / 8 "
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. 065 NY1L
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő2 9 / 16 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszínBelső furatlyuk-távolságA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretKerékátmérőKerék szélességeÁr
REVVO LSL065NY1L-T25 Fordított/levegő teherszállító forgógörgő | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Ezüst2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€35.32
REVVO LSL065NY1L Fordított/levegő teherszállító forgógörgő | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1Lfehér3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€52.39
REVVO KSL 065 NY1L T25 Fordított/levegő teherszállító forgógörgő | AE6VLM 5VF59 KSL 065 NY1L T25Ezüst2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "€41.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO HSL065NY1LT25 Fordított/levegő rakomány forgó görgő
€14.62 /Mértékegység