REVCOR T2603-24 R propeller átmérője 26 hüvelyk 24 fokos emelkedés | AD7CUN 4DLN1

REVCOR T2603-24 R légcsavar átmérője 26 hüvelyk 24 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AD7CUN Modell: T2603-24 RKereszthivatkozás: 4DLN1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€187.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP4916
Max. FORDULAT850
Min. HP1/3
Kések száma3
Hangmagasság24 fok
Propeller átm.26 "
Propeller AnyagAlumínium
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (horganyzott)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételMax. FORDULATKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR T2604-24 R propeller 26 hüvelyk átmérő 24 fokos emelkedés | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Cserélje ki a propellert, Hubless1140424 fokCW€227.32
REVCOR T2604-27 R propeller 26 hüvelyk átmérő 27 fok emelkedés | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Cserélje ki a propellert, Hubless1140427 fokCW€153.83
REVCOR T2604-33 R propeller 26 hüvelyk átmérő 33 fokos emelkedés | AC3BKT 2RCD6 T2604-33 ​​R10,1359148Cserélje ki a propellert, Hubless1140433 fokCW€153.68
REVCOR T2605-27 R propeller 26 hüvelyk átmérő 27 fok emelkedés | AC3BLF 2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Cserélje ki a propellert, Hubless1140527 fokCW€336.88
REVCOR T2603-18 R légcsavar átmérője 26 hüvelyk 18 fokos emelkedés | AD7CUK 4DLL7 T2603-18 ​​R--Csavar propeller850318 fokCW€152.88
REVCOR T2603-20 L légcsavar átmérője 26 hüvelyk 20 fokos lépés | AD7CUL 4DLL8 T2603-20 ​​L--Csavar propeller850320 fokCCW€165.78
REVCOR T2603-21 R légcsavar átmérője 26 hüvelyk 21 fokos emelkedés | AD7CUM 4DLL9 T2603-21 ​​R--Csavar propeller850321 fokCW€133.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR T2603-24 R légcsavar átmérője 26 hüvelyk 24 fokos emelkedés
€187.74 /Mértékegység