Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REOTEMP HH1202F23 bimetál hőmérő 2-3/8 hüvelykes számlap -40-től 160f-ig | AC9RWK 3JPG9

REOTEMP HH1202F23 bimetál hőmérő 2-3/8 hüvelykes számlap -40-től 160f-ig

Raktáron
Tétel: AC9RWK Modell: HH1202F23Kereszthivatkozás: 3JPG9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€89.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalajtárcsás hőmérő
Pontosság+ /-1%
Case Material300-as sorozat rozsdamentes acél
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás méreteSima persely
Dial Méret2.375 "
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza12 "
Szár anyaga304 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
REOTEMP HH0602F23PS Bimetál hőmérő 2-3/8 hüvelykes számlap -40-től 160f-ig | AC9RWL 3JPH2 HH0602F23PS6"-40 foktól 160 fokig€77.14
REOTEMP HH1202F23PS bimetál hőmérő 2-3/8 hüvelykes számlap -40-től 160f-ig | AC9RWM 3JPH4 HH1202F23PS12 "-40 foktól 160 fokig€91.56
REOTEMP HH1802F23PS bimetál hőmérő 2-3/8 hüvelykes számlap -40-től 160f-ig | AC9RWN 3JPH6 HH1802F23PS18 "-40 foktól 160 fokig€109.35
REOTEMP HH1202C53PS bimetál hőmérő 2-3/8 hüvelykes számlap -10-től 100c-ig | AC9RWP 3JPH8 HH1202C53PS12 "-10 foktól 100 fokig€94.95
REOTEMP HH3602C53PS bimetál hőmérő, 2-3/8 hüvelykes számlap -10-től 100c-ig | AC9RWQ 3JPJ1 HH3602C53PS36 "-10 foktól 100 fokig€133.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REOTEMP HH1202F23 bimetál hőmérő 2-3/8 hüvelykes számlap -40-től 160f-ig
€89.02 /Mértékegység