Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REOTEMP FG20P bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 0 - 200f | AC9RWV 3JPN4

REOTEMP FG20P bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 0-tól 200f-ig

Raktáron
Tétel: AC9RWV Modell: FG20PKereszthivatkozás: 3JPN4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€41.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKomposzt tárcsás hőmérő
Pontosság+ /-1%
Case Material300-as sorozat rozsdamentes acél
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás méreteSima persely
Dial Méret2"
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza20 "
Szár anyaga304 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fokozatok az 200 fokig
Ablak anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialCsatlakozás méreteDial MéretSzár Dia.Szár hosszaÁr
REOTEMP A36P 0-200 F bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0 - 200f | AC9YXJ 3LPU9 A36P 0-200 F300-as sorozat rozsdamentes acél1 / 2 "NPT3"1 / 4 "36 "€155.97
REOTEMP A48PF 0-200 F bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0-tól 200f-ig | AC9YXK 3LPV2 A48PF 0-200 F300-as sorozat rozsdamentes acél1 / 2 "NPT3"5 / 16 "48 "€207.65
REOTEMP A36PF 0-200 F bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0-tól 200f-ig | AC9YXL 3LPV4 A36PF 0-200 FRozsdamentes acél1 / 2 "NPT3"5 / 16 "36 "€169.52
REOTEMP A60PF 0-200F bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0-tól 200f-ig | AC9YXM 3LPV6 A60PF 0-200F300-as sorozat rozsdamentes acél1 / 2 "NPT3"5 / 16 "60 "€337.32
REOTEMP A72PF 0-200F bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0 - 200f | AC9YXN 3LPV8 A72PF 0-200F300-as sorozat rozsdamentes acél1 / 2 "NPT3"5 / 16 "72 "€333.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REOTEMP FG20P bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 0-tól 200f-ig
€41.68 /Mértékegység