MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81726 Bio AW Turbine R&O Fluid, 68-as fokozat, 55 gallonos dob kapacitás | AF9ZEF 30WL28

RENEWABLE LUBRICANTS 81726 Bio AW turbina R&O folyadék, 68-os fokozat, 55 gallonos dob kapacitás

Tétel: AF9ZEF Típus: 81726Kereszthivatkozás: 30WL28

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj
BázisTermészetes észter, bio-szintetikus
AlapolajFélszintetikus
színekSárga
Konténer mérete55 gal.
konténer típusDob
gyulladáspont270 fok C
Négygolyós viselet0.4mm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésUSDA BioPreferred kijelölt
ISO viszkozitás fokozat68
Kenőanyag NSF besorolásNem értékelt
Max. Működési hőmérséklet518 fok F
Min. Működési hőmérséklet-32 fok F
Dermedéspontú-36 C fok
SAE fokozatNem Meghatározott
Méret55 gal.
Fajsúly0.89
Temp. Hatótávolság-32 foktól 518 fokig F
Viszkozitás @ 100 ° C12.5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C64.1 cSt
Viszkozitási index198

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 204.12
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3819000090

Termékváltozatok

TermékekModellBázisMin. Működési hőmérsékletSAE fokozatTemp. HatótávolságÁr
MEGÚJULÓ Kenőanyagok 81336 Bio Ultimax 1200LT hidraulikafolyadék, 32. fokozat, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZCD 30WL16 81336Természetes észter, bio-szintetikus-58 fok FNem Meghatározott-58 foktól 446 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULÓ Kenőanyagok 80816 Bio Flotta hidraulikafolyadék, 22. fokozat, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZCM 30WK83 80816Természetes észter-40 fok FNem Meghatározott-40 foktól 401 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULÓ Kenőanyagok 81046 Bio Ultimax hidraulikafolyadék AW 1000, 10W40 fokozat, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZCY 30WK93 81046Természetes észter, bio-szintetikus-32 fok F10W-40-32 foktól 536 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULÓ Kenőanyagok 81066 Bio Ultimax 1500 dielektromos hidraulikafolyadék, 46. fokozat, 55 gallon kapacitás | AF9ZDC 30WK97 81066Természetes észter, bio-szintetikus-40 fok FNem Meghatározott-40 foktól 464 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULÓ Kenőanyagok 81076 Bio Ultimax 1500 dielektromos hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZDF 30WL01 81076Természetes észter, bio-szintetikus-32 fok FNem Meghatározott-32 foktól 473 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULÓ Kenőanyagok 81206 Bio Flotta Trans Hydraulic, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZDM 30WL07 81206Természetes észter, bio-szintetikus-49 fok FNem Meghatározott-49 foktól 485 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULÓ Kenőanyagok 81316 Bio Ultimax 1200LT hidraulikafolyadék, 15. fokozat, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZDQ 30WL10 81316Természetes észter, bio-szintetikus-76 fok FNem Meghatározott-76 foktól 365 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81726 Bio AW turbina R&O folyadék, 68-os fokozat, 55 gallonos dob kapacitás