Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 70626 fedélzetradír sárga merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYB 38Y645

REMCO 70626 Deck Scrub, sárga, merev polipropilén, 2-1/2 x 19 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7WYB Típus: 70626Kereszthivatkozás: 38Y645
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
€130.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedélradír
SavállóIgen
Sörte színűSárga
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza18.5 "
Ecset szélessége2.5 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtSárga
Teljes hossz19 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 70622 fedélzetradír zöld merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXX 38Y641 70622ZöldZöld€131.51
REMCO 70623 Fedélradír kék merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXY 38Y642 70623KékKék€132.56
REMCO 70624 Fedélradír vörös merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXZ 38Y643 70624PirosPiros€133.11
REMCO 70625 fedélradír fehér, merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYA 38Y644 70625fehérfehér€133.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 70626 Deck Scrub, sárga, merev polipropilén, 2-1/2 x 19 hüvelyk
€130.66 /Mértékegység