Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 70622 fedélzetradír zöld merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXX 38Y641

REMCO 70622 Deck Scrub Green merev polipropilén 2-1/2 x 19 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7WXX Típus: 70622Kereszthivatkozás: 38Y641
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
€131.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedélradír
SavállóIgen
Sörte színűZöld
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza18.5 "
Ecset szélessége2.5 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtZöld
Teljes hossz19 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 70623 Fedélradír kék merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXY 38Y642 70623KékKék€132.56
REMCO 70624 Fedélradír vörös merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXZ 38Y643 70624PirosPiros€133.11
REMCO 70625 fedélradír fehér, merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYA 38Y644 70625fehérfehér€133.28
REMCO 70626 fedélzetradír sárga merev polipropilén 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYB 38Y645 70626SárgaSárga€130.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 70622 Deck Scrub Green merev polipropilén 2-1/2 x 19 hüvelyk
€131.51 /Mértékegység