GRUVLOK 7001-es sorozat, standard tengelykapcsoló


A Gruvlok szabványos csatlakozói rugalmas tengelykapcsolók hornyolt végű csőkötésekkel. Csökkentik a zaj- és rezgésátvitelt, és víz-, technológiai csővezetékekben, bányászatban, olajmezőcsövekben és építőipari alkalmazásokban használják.

Szűrő
Test anyaga: Lágyvas , Csavar mérete: 3/8" x 2-1/2" , Szín: narancs , Kapcsolat típus: barázdált , Tömítés anyaga: EPDM , Max. Nyomás: 750 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 230 fokig F
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMax. BetöltésNévleges méretÁr (ÁFA nélkül)
A
390003002
2.375 "3323 font2"€89.93
A
390003028
2.875 "4869 font2.5 "€97.54

7001-es sorozat, standard tengelykapcsoló

A Gruvlok szabványos tengelykapcsoló rugalmas csatlakozás, hornyos csőkötésekkel. Csökkenti a zaj- és rezgésterheléseket, és vízvezeték-szerelésben, technológiai csővezetékekben, bányászatban, olajmező csövekben és építési alkalmazásokban használják. Ezt az ASME, ASTM és NFPA kompatibilis tengelykapcsolót használják a csővégek elválasztására és a cső meghúzásakor a helyükre irányítására. Rugalmas vas teste EPDM tömítéssel és hornyolt csatlakozással rendelkezik. Ezek a Gruvlok tengelykapcsolók -40 Fahrenheit és 230 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és különféle méretű csavarokkal rendelhetők a különböző külső átmérőjű csövek felszereléséhez.

Jellemzők

  • Ezeket a csatlakozókat a csővégek elválasztására és a cső megfelelő helyzetbe állítására használják, amikor a csavarokat meghúzzák.
  • A gömbgrafitos öntöttvas test EPDM tömítéssel és hornyolt csatlakozással rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a Gruvlok 7001 sorozatú szabványos csatlakozók 2 és 2.5 hüvelykes névleges méretben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN
  • ASTM
  • NFPA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a Gruvlok 7001 sorozatú szabványos csatlakozóknak a terhelhetősége?

Ezek a tengelykapcsolók 3323 és 4869 font közötti terhelés kezelésére képesek.

Mekkora a Gruvlok 7001 sorozat szabványos csatlakozóinak üzemi hőmérséklet-tartománya?

Ezek a Gruvlok tengelykapcsolók -40 és 230 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Mi az előnye az EPDM tömítéseknek?

Az EPDM tömítések kiváló kopás-, kopás- és ózonállóságot biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?