Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 5380-90-9 leeresztő kefe poliészter fekete 6-1/4 hüvelykes teljes hossz | AF4YGA 9PVH4

REMCO 5380-90-9 leeresztőkefe poliészter fekete 6-1/4 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AF4YGA Modell: 5380-90-9Kereszthivatkozás: 9PVH4
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
€49.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyú nélkül
SavállóIgen
Sörte színűFekete
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza5.75 "
Ecset szélessége3.5 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtFekete
Teljes hossz6.25 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 5380-90-2 csőkefe zöld merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2ZöldZöld€47.23
REMCO 5380-90-3 csőkefe kék merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3KékKék€47.23
REMCO 5380-90-4 Csőkefe Piros merev polipropilén 3-1 / 2 x 6-1 / 4 In | AC7WVK 38Y559 5380-90-4PirosPiros€47.23
REMCO 5380-90-5 csőkefe fehér merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVL 38Y560 5380-90-5fehérfehér€47.23
REMCO 5380-90-6 csőkefe sárga merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6SárgaSárga€47.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 5380-90-9 leeresztőkefe poliészter fekete 6-1/4 hüvelykes teljes hossz
€49.08 /Mértékegység