Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 5380-90-4 Csőkefe Piros merev polipropilén 3-1 / 2 x 6-1 / 4 In | AC7WVK 38Y559

REMCO 5380-90-4 csőkefe piros merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7WVK Modell: 5380-90-4Kereszthivatkozás: 38Y559
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
€47.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyú nélkül
SavállóIgen
Sörte színűPiros
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza5.75 "
Ecset szélessége3.5 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtPiros
Teljes hossz6.25 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 5380-90-2 csőkefe zöld merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2ZöldZöld€47.23
REMCO 5380-90-3 csőkefe kék merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3KékKék€47.23
REMCO 5380-90-5 csőkefe fehér merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVL 38Y560 5380-90-5fehérfehér€47.23
REMCO 5380-90-6 csőkefe sárga merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6SárgaSárga€47.23
REMCO 5380-90-9 leeresztő kefe poliészter fekete 6-1/4 hüvelykes teljes hossz | AF4YGA 9PVH4 5380-90-9FeketeFekete€49.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 5380-90-4 csőkefe piros merev polipropilén 3-1/2 x 6-1/4 hüvelyk
€47.23 /Mértékegység