Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 5380-63-3 csőkefe kék merev polipropilén 2-1/2 x 6 hüvelykes | AC7WUY 38Y548

REMCO 5380-63-3 csőkefe kék merev polipropilén 2-1/2 x 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC7WUY Modell: 5380-63-3Kereszthivatkozás: 38Y548
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
€43.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyú nélkül
SavállóIgen
Sörte színűKék
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza5.5 "
Ecset szélessége2.5 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtKék
Teljes hossz6"
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 5380-63-2 csőkefe zöld merev polipropilén 2-1/2 x 6 hüvelykes | AC7WUX 38Y547 5380-63-2ZöldZöld€43.04
REMCO 5380-63-4 csőkefe piros merev polipropilén 2-1/2 x 6 hüvelykes | AC7WUZ 38Y549 5380-63-4PirosPiros€43.04
REMCO 5380-63-5 csőkefe fehér merev polipropilén 2-1/2 x 6 hüvelykes | AC7WVA 38Y550 5380-63-5fehérfehér€43.04
REMCO 5380-63-6 csőkefe sárga merev polipropilén 2-1/2 x 6 hüvelykes | AC7WVB 38Y551 5380-63-6SárgaSárga€43.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 5380-63-3 csőkefe kék merev polipropilén 2-1/2 x 6 hüvelykes
€43.04 /Mértékegység