Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 53796 csőkefe sárga puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUK 38Y536

REMCO 53796 csőkefe sárga puha polipropilén 2 x 19-5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC7WUK Típus: 53796Kereszthivatkozás: 38Y536

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső és szelepkefe
SavállóIgen
Sörte színűSárga
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza5"
Ecset szélessége2"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPuha poliészter
Kezelje a színtSárga
Fogantyúhossz13 25 / 64 "
FogantyúPolipropilén, rozsdamentes acél
Teljes hossz19.625 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 53792 csőkefe zöld puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUF 38Y532 53792ZöldZöld€20.74
REMCO 53793 Csőkefe kék puha polipropilén 2 x 19-5 / 8 In | AC7WUG 38Y533 53793KékKék€20.74
REMCO 53794 csőkefe piros puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUH 38Y534 53794PirosPiros€20.74
REMCO 53795 csőkefe fehér puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUJ 38Y535 53795fehérfehér€20.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 53796 csőkefe sárga puha polipropilén 2 x 19-5/8 hüvelykes
€20.74 /Mértékegység