Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 53794 csőkefe piros puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUH 38Y534

REMCO 53794 csőkefe piros puha polipropilén 2 x 19-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7WUH Típus: 53794Kereszthivatkozás: 38Y534
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
€20.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső és szelepkefe
SavállóIgen
Sörte színűPiros
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza5"
Ecset szélessége2"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPuha poliészter
Kezelje a színtPiros
Fogantyúhossz13 25 / 64 "
FogantyúPolipropilén, rozsdamentes acél
Teljes hossz19.625 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 53792 csőkefe zöld puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUF 38Y532 53792ZöldZöld€20.74
REMCO 53793 Csőkefe kék puha polipropilén 2 x 19-5 / 8 In | AC7WUG 38Y533 53793KékKék€20.74
REMCO 53795 csőkefe fehér puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUJ 38Y535 53795fehérfehér€20.74
REMCO 53796 csőkefe sárga puha polipropilén 2 x 19-5/8 In | AC7WUK 38Y536 53796SárgaSárga€20.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 53794 csőkefe piros puha polipropilén 2 x 19-5/8 hüvelyk
€20.74 /Mértékegység