Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAVGB-70 csatlakozó 2.75 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAY 30PR37

REIKU PAVGB-70 csatlakozó 2.75 hüvelykes poliamid 6 fekete

Raktáron
Tétel: AF9QAY Modell: PAVGB-70Kereszthivatkozás: 30PR37
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
€101.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó labda trombita
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 70 m hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid 6
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges jellemzők: Eltávolítja a torziós terhelést, alacsony teljes magasság

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAVGB-70 csatlakozó 2.75 hüvelykes poliamid 6 fekete
€101.83 /csomag