Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PARAB-36G-5 vezeték 16 láb Kereskedelmi méret 39-31/32 hüvelyk | AF9QAG 30PR22

REIKU PARAB-36G-5 vezeték 16 láb, kereskedelmi méret 39-31/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9QAG Modell: PARAB-36G-5Kereszthivatkozás: 30PR22
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
€342.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték
AlapanyagNemfémes
Belül Dia.1-13 / 32 "
AnyagPoliamid 12
Névleges hossz16 ft.
Névleges külső Dia.1-41 / 64 "
Kereskedelmi méret39-31 / 32 "
típusRugalmas
Falvastagság5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)54.1
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ellenáll az alkoholnak, zsírnak, ásványolajnak, dízelolajnak, benzinnek

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.FalvastagságPkg. Menny.Ár
REIKU PARAB-17F vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,962.24
REIKU PARAB-23F vezeték 164 láb Kereskedelmi méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G-10 vezeték 32 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "1€392.34
REIKU PARAB-29G vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,979.47
REIKU PARAB-29G-10 vezeték 32 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "1€496.21
REIKU PARAB-36G vezeték 98 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "30€3,383.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PARAB-36G-5 vezeték 16 láb, kereskedelmi méret 39-31/32 hüvelyk
€342.38 /Mértékegység