Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU DFST-30 hengeres rugó, 2.75 hüvelykes acélszürke | AF9PYN 30PP66

REIKU DFST-30 hengeres rugó, 2.75 hüvelykes acélszürke

Raktáron
Tétel: AF9PYN Modell: DFST-30Kereszthivatkozás: 30PP66
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
€81.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres rugó
színekSzürke
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 70 m hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagAcél
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozás típusa / méreteCsőméretÁr
REIKU DFST-36NEW hengeres rugó 1.41 hüvelykes acélszürke | AF9PYP 30PP67 DFST-36ÚJSzürkeREIKU 36mm hullámos csövek1.41 "€33.03
REIKU DFST-5270 egyenes rugó, 2.04 hüvelykes acélszürke | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270SzürkeREIKU 52mm hullámos csövek2.04 "€96.55
REIKU DFST237695 hengeres rugó 2.75 hüvelykes acél fekete | AF9PYR 30PP69 DFST237695FeketeREIKU 70 m hullámos csövek2.75 "€200.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU DFST-30 hengeres rugó, 2.75 hüvelykes acélszürke
€81.01 /Mértékegység