Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REICHERT 13754000 Refraktométer tartomány 0-30 százalék | AF3QQD 8AZF1

REICHERT 13754000 Refraktométer Tartomány 0-30 százalék

Raktáron
Tétel: AF3QQD Típus: 13754000Kereszthivatkozás: 8AZF1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€449.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg refraktométer, nagy igénybevétel
Pontosság0.1, 0.0001
Automatikus hőmérséklet-kompenzációY
FunkcióÉlelmiszerek és italok, vegyi, gyógyszerészeti, ipari vágófolyadékok
Választék0-30% Brix
Felbontás1.3330-1.3860
típusIpari folyadékok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9027508015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFunkcióTételVálasztékFelbontástípusÁr
REICHERT 13940000 Refraktométer tartomány 0.0-62.0 százalék | AF3ZHL 8GUP3 13940000+ /-0.2%Mezőgazdaság, ital, sör, élelmiszer, ipari, borDigitális refraktométer0.0-62.0% 1.3330-1.44650.1% 0.0001Brix Rl€884.76
REICHERT 137531LO refraktométer-tartomány 0-50 Brix | AF4FGV 8URH7 137531 LO0.25 BrixItalok, gyümölcslevek, édesítőszerekAnalóg refraktométer, nagy pontosságú0 és 50Brix között1.3330-1.4200BRIX€441.15
REICHERT 137533LO Refraktométer tartomány 50-90 Brix | AF4RRM 9HR18 137533 LO0.2 BrixItalok, gyümölcslevek, édesítőszerekAnalóg refraktométer, nagy pontosságú50 és 90Brix között1.4201-1.5177BRIX€467.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REICHERT 13754000 Refraktométer Tartomány 0-30 százalék
€449.31 /Mértékegység