REELCRAFT UR7850 OLB dízel kipufogófolyadék tömlő orsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb | BT7JMZ

REELCRAFT UR7850 OLB dízel kipufogófolyadék tömlő orsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb

Tétel: BT7JMZ Modell: UR7850 OLB
€1,840.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/2 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.844 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly51 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft bemutatja rugós visszahúzható tömlőorsóiból álló DEF adagoló sorozatát. Ezeket a dízel-emissziós folyadék (DEF) adagolásának elősegítésére tervezték a késői dízelmotorokhoz, ezek az orsók szerves részét képezik a kikötőkben, teherautó-megállókban és garázsokban található DEF-töltőállomásoknak. Ez a fajta adagolóberendezés egyre elterjedtebb lesz az Egyesült Államokban, ahogy a környezetbarátabb kibocsátási szabványok iránti törekvés fokozódik. A Reelcraft megoldást kínál., , ,Korrózióállóság – A folyadékút belső részei 304L minőségű rozsdamentes acélból készülnek és Viton O-gyűrűkkel vannak ellátva. A szénacél alkatrészeket az összeszerelés előtt egységes poliészter porbevonattal látják el., ,Nagy teherbírású – Az acélbélyegzéseket szerkezeti formákkal tervezték, hogy nagyobb szilárdságot és merevséget biztosítsanak., ,Könnyű karbantartás – A nyitott kialakítás lehetővé teszi a hozzáférést bármilyen kopó elemhez, útmutató kar és lökhárító ütköző csak szabványos szerszámokkal állítható., ,A modell NPT csatlakozásokat tartalmaz., ,Made in USA, , ,*Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT UR7850 OLB dízel kipufogófolyadék tömlő orsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb
€1,840.14 /Mértékegység