REELCRAFT UR7800 OLB dízel kipufogófolyadék tömlő orsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb | BT7LYN

REELCRAFT UR7800 OLB dízel kipufogófolyadék tömlő orsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb

Tétel: BT7LYN Modell: UR7800 OLB
€1,395.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.844 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly44 font.

Termék részletek:

A Reelcraft UR7800 OLB dízel kipufogófolyadék-tömlő orsót kifejezetten a dízelmotorokban használt dízel kipufogófolyadék (DEF) adagolására tervezték. Segíti a feltörekvő DEF töltőállomásokat kikötőkben, kamionmegállókban és garázsokban. Ez a tömlődob segíti a DEF hatékony és kényelmes adagolását, biztosítva, hogy a szelektív katalitikus redukciós (SCR) rendszerrel felszerelt járművek hozzáférjenek a károsanyag-kibocsátás szabályozásához szükséges folyadékhoz.

Jellemzők:

  • 304L minőségű rozsdamentes acélból készült belső folyadékút-alkatrészekkel rendelkezik a korrózióállóság érdekében, és Viton O-gyűrűkkel a hatékony tömítésért.
  • Ez a Reelcraft UR7800 OLB tömlőtekercs szerkezeti formájú acélbélyeggel rendelkezik, amely nagyobb szilárdságot és merevséget biztosít.
  • Nyitott kialakítású, lehetővé téve a könnyű hozzáférést a kopott tárgyakhoz, míg az állítható vezetőkar és a lökhárító ütközője standard szerszámokkal állítható a karbantartás megkönnyítése érdekében.
  • Szénacél alkatrészekkel van felszerelve, amelyek összeszerelés előtt egységes poliészter porbevonattal vannak bevonva.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszunk tömlődobot?

A.

  • Mérje fel a tömlő hosszát és szélességét, hogy biztosítsa az orsóval való kompatibilitást. A tömlőtekercsek általában 100-400 láb hosszúságú tömlőkhöz használhatók.
  • Keressen olyan tömlőtekercset, amely kiváló minőségű anyagokból, például acélból vagy tartós műanyagból készült, hogy biztosítsa a hosszú élettartamot és a kopásállóságot.
  • Döntse el, hogy a rugós hajtású, kézi hajtókaros vagy motoros tömlődobot részesíti előnyben, preferenciái és a tervezett felhasználás alapján.
  • Fontolja meg, hogy falra szerelhető, padlón álló vagy hordozható tömlődobra van-e szüksége, a hely- és mobilitási igényektől függően.
  • Értékelje a további funkciókat, mint például a tömlővezetőket, a reteszelő mechanizmusokat és az állítható feszültségszabályozást a nagyobb kényelem és funkcionalitás érdekében.
  • Állítsa be a költségvetést, és hasonlítsa össze a különböző márkák és modellek árait, hogy megtalálja azt a tömlőtekercset, amely a legjobb ár-érték arányt kínálja, miközben megfelel az Ön igényeinek.

K. Hogyan cserélhetem ki a tömlőt a DEF tömlődobon?

A.

  • Először távolítsa el a tömlőt a helyén tartó U-csavart egy megfelelő méretű csavarkulccsal.
  • Miután eltávolította az U-csavart, megfelelő méretű csavarkulccsal válassza le a tömlőt az orsóról.
  • A régi tömlő eltávolítása után fektesse ki az új tömlőt közvetlenül az orsó elé.
  • Távolítsa el a lökhárító ütközőjét a régi tömlőről, és tegye félre későbbi használatra.
  • Szerelje fel az új tömlőt az orsóra, ügyelve arra, hogy biztonságosan rögzítse.
  • Helyezze vissza a lökhárító ütközőjét az új tömlőre, nehogy túlságosan visszahúzódjon az orsóba.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT UR7800 OLB dízel kipufogófolyadék tömlő orsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb
€1,395.17 /Mértékegység