REELCRAFT S601027-30 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlőhossz 30 láb | BT7WYJ

REELCRAFT S601027-30 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 30 láb

Tétel: BT7WYJ Modell: S601027-30
€266.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 13/4 "NPT (M)
Végszerelés 21 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza 30 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusa Levegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás250 PSI
Súly13.5 lbs.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601027-30 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 30 láb
€266.81 /Mértékegység