REELCRAFT S601026-75 tömlő, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlőhossz 75 láb | BT7WYG

REELCRAFT S601026-75 tömlő, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlő hossza 75 láb

Tétel: BT7WYG Modell: S601026-75
€350.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 13/4 "NPT (M)
Végszerelés 23/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusa Levegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás250 PSI
Súly31.5 lbs.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601026-75 tömlő, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlő hossza 75 láb
€350.89 /Mértékegység